Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1887678-BP Herst.-Nr.: 05003430001 EAN/GTIN: 4013288104243 |
| |
|
| | |
| Wera Kraftform Kompakt VDE 67i VDE TORX Wechselklinge T 9
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 9 x 154 mm
VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Technische Daten: Abtrieb: TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe (Schraubendreher): T 9
Weitere Informationen: | | Marke: | Wera | Abtrieb: | TORX | Größe (Schraubendreher): | T 9 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Produkt-Art: | Wechselklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, wera schraubendreherklinge, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreherklinge torx, Wera, 05003430001, Kraftform Kompakt VDE 67i, Umsteckklinge, einsteckklinge |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 3,94* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,10* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,88* | € 4,11* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,99* | € 4,33* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 8,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|