Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 67i VDE TORX Wechselklinge T 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887679-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003433001
EAN/GTIN:
     4013288104274
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Wera Kraftform Kompakt VDE 67i VDE TORX Wechselklinge T 20

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 20 x 154 mm

VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe (Schraubendreher): T 20

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Abtrieb:
TORX
Größe (Schraubendreher):
T 20
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Wechselklinge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 4,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,89*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 639,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.