Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 65i VDE Kreuzschlitz Pozidriv Wechselklinge PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887885-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003452001
EAN/GTIN:
     4013288104168
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
Wera Kraftform Kompakt VDE 65i VDE Kreuzschlitz Pozidriv Wechselklinge PZ 2

Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 2 x 154 mm

VDE Klinge für Kraftform Kompakt VDE Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe (Schraubendreher): PZ 2

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Größe (Schraubendreher):
PZ 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Wechselklinge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,66*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 5,02*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 5,63*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,66*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003450001
ab € 21,50*
Ähnlich
Wera
05003451001
ab € 2,50*
Ähnlich
Wera
05003448001
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.