Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink SATELLITE Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz, RGB Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888193-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     SATELLITE
EAN/GTIN:
     5999094000544
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Kolink SATELLITE Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz,RGB Staubfilter

Kleines und dezentes Gehäuse
Für Mini-ITX- / Micro-ATX-Mainboards
Platz für vier SSD
Bis zu 165 mm hohe CPU-Kühler & GPUs bis 280 mm
Mesh-Gitter als Frontseite
1x 120-mm Lüfter vorinstalliert
I/O-Panel: 2x USB 3.0

Der erste Eindruck des Satellite von Kolink mag täuschen, doch in diesem kleinen und dezenten Gehäuse lässt sich Gaming-Hardware gepaart mit einem ATX-Netzteil verbauen. Ein vorinstallierter Lüfter und viele Gitter- und Mesh-Flächen sorgen dabei für ausreichend Kühlung der Komponenten.

Die komplette Vorderseite ist im Prinzip eine große schwarze Mesh-Fläche, welche das Case sehr dezent wirken lässt. Das I/O-Panel in der vorderen Kante des Deckels ist mit zwei USB-3.0-Ports zeitgemäß ausgestattet und beinhaltet zusätzlich zwei Audio-Anschlüsse (In/Out), Status-LED-Anzeigen sowie Power- und Reset-Knopf. Im hinteren Bereich des Deckels befindet sich ein weiteres Mesh-Gitter, welches leicht erhöht auf dem Gehäuse befestigt ist und auf beiden Seiten des Gehäuses befinden sich Lüftungsgitter zur Kühlung der Komponenten bzw. als Abluft-Öffnung für das Netzteil.

Ausstattung:
Material: Stahl (Body), Kunststoff (Front)
Formfaktor: Mini-ITX, Micro-ATX (Achtung: maximal 22,6 x 18,0 cm!)
Lüfter insgesamt möglich: 1x 120 mm (Rückseite)
Davon vorinstalliert: 1x 120 mm (Rückseite)

Laufwerksschächte:
2x 3,5 Zoll (intern)
4x 2,5 Zoll (intern)

Netzteil: 1x Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots: 2

I/O-Panel:
2x USB 3.0
2x Audio In/Out
1x Power-Knopf

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 2.0,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,RGB · Kabellose Ladefunktion: Nein · PC-Gehäuse-Besonderheiten: Staubfilter · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 280 mm · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 2 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2

Systemvoraussetzungen:
Maximale Grafikkartenlänge: 280 mm,Maximale CPU-Kühler-Höhe: 165 mm,Maximale Netzteillänge: 140 mm (mit GPU bis 190 mm) / 220 mm (mit GPU über 190 mm)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 260 x 190 x 280 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | RGB
Produktabmessung, Tiefe:
280 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Kolink
Front-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 2.0 | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Farbe:
schwarz | mehrfarbig
PC-Gehäuse-Besonderheiten:
Staubfilter
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
Micro-ATX | Mini-ITX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
2
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, kolink midi tower, 05999094000544, Kolink, SATELLITE, Desktop Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,80*
€ 50,51*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 36,92*
€ 50,52*
€ 6,90*
ab € 41,98*
€ 60,39*
€ 3,50*
ab € 52,02*
€ 70,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.