Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink SATELLITE Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz, RGB Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C669021
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     SATELLITE
EAN/GTIN:
     5999094000544
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der erste Eindruck des Satellite von Kolink mag täuschen, doch in diesem kleinen und dezenten Gehäuse lässt sich Gaming-Hardware gepaart mit einem ATX-Netzteil verbauen. Ein vorinstallierter Lüfter und viele Gitter- und Mesh-Flächen sorgen dabei für ausreichend Kühlung der Komponenten.

Die komplette Vorderseite ist im Prinzip eine große schwarze Mesh-Fläche, welche das Case sehr dezent wirken lässt. Das I/O-Panel in der vorderen Kante des Deckels ist mit zwei USB-3.0-Ports zeitgemäß ausgestattet und beinhaltet zusätzlich zwei Audio-Anschlüsse (In/Out), Status-LED-Anzeigen sowie Power- und Reset-Knopf. Im hinteren Bereich des Deckels befindet sich ein weiteres Mesh-Gitter, welches leicht erhöht auf dem Gehäuse befestigt ist und auf beiden Seiten des Gehäuses befinden sich Lüftungsgitter zur Kühlung der Komponenten bzw. als Abluft-Öffnung für das Netzteil.
Features:
Kleines und dezentes Gehäuse
Für Mini-ITX- / Micro-ATX-Mainboards
Platz für vier SSD
Bis zu 165 mm hohe CPU-Kühler & GPUs bis 280 mm
Mesh-Gitter als Frontseite
1x 120-mm Lüfter vorinstalliert
I/O-Panel: 2x USB 3.0
Weitere Informationen:
Tiefe:
280 mm
Höhe:
190 mm
Farbe:
schwarz + mehrfarbig
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
260 mm
Gewicht:
2 kg
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Formfaktor:
Micro-ATX + Mini-ITX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
2
Besonderheiten:
Staubfilter
Front-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB 2.0 + Kopfhörer (3.5 mm Klinke) + Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Gehäuse-Bauform:
Midi-Tower
Herstellerfarbe:
Schwarz + RGB
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, kolink midi tower, Kolink, Desktop Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,80*
€ 50,51*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 36,92*
€ 50,52*
€ 6,90*
ab € 41,98*
€ 60,39*
€ 3,50*
ab € 52,02*
€ 70,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.