Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASE25-TV-FA125.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890309-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE25-TV-FA125.4
EAN/GTIN:
     4047643140430
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA Gehäuseeinheit PASE25-TV-FA125.4

Gehäuseeinheiten PASE25-TV-FA125.4

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
FA106 = besonders geräuscharme Lager
FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Tragezahl dyn. Radial: 14900 N · Tragezahl stat. Radial: 7800 N · Weitere technische Daten: Stehlager, Spannlager mit Exenterspannring, mit Corrotect - Beschichtung, P - Dichtung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
PASE25-TV-FA125.4
Typ (Hersteller-Typ):
PASE25-TV-FA125.4
Bohrungs-Ø:
25 mm
Tragezahl dyn. Radial:
14900 N
Tragezahl stat. Radial:
7800 N
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 84,27*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 136,85*
€ 155,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.400,71*
€ 3.553,36*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.768,59*
€ 3.918,26*
€ 4,95*
ab € 4.027,5492*
€ 4.182,2592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.