Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SL182976-TB-C3 INA Zylinderrollenlager SL182976-TB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8670-230SL182976-TB-C3
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0581826160030
EAN/GTIN:
     4047643140430
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 380 mm Außendurchmesser D: 520 mm Breite B: 82 mm Breite C: 82 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
520 mm
Breite B:
82 mm
Breite C:
82 mm
Innendurchmesser d:
380 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 70,09*
€ 83,90*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 136,71*
€ 156,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.402,46*
€ 3.535,04*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.764,11*
€ 3.899,15*
€ 4,95*
ab € 4.023,0392*
€ 4.162,6292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.899,15*
€ 4.639,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.872,53*
€ 4.608,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.798,32*
€ 4.520,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.764,11*
€ 4.479,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.