Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HF2-3L TV-Wandhalterung 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70") Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891218-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HF2-3L
EAN/GTIN:
     4012386133322
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
My Wall HF2-3L TV-Wandhalterung 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70") Neigbar

Wandhalterung für LCD Bildschirme 37“ - 70“ (94 - 178 cm), Belastung bis 35 kg, Wandabstand: 34 mm, Neigung: - 10°

Unterstützt alle VESA-Standards bis 600x400
mit Wasserwaage
schwarz

Einfache und schnelle Montage mit dem myWall Wandhalter. Bringen Sie Ihren Bildschirm mit mehr schwung an die Wand.

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 1.3 kg · Halter-Ausführung: Neigbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl · Neigbereich (oben): 10 ° · Neigbereich (unten): 10 ° · Passend für Display-Größe: 101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65"),167,6 cm (66"),170,2 cm (67"),172,7 cm (68"),175,3 cm (69"),177,8 cm (70"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39") · Produktabmessung, Breite: 69.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.34 cm · Produktabmessung, Tiefe: 42.5 cm · Tragkraft (max.): 35 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,100 x 200 mm,100 x 75 mm,150 x 100 mm,150 x 75 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,500 x 350 mm,500 x 400 mm,600 x 200 mm,600 x 300 mm,600 x 400 mm · Wandabstand (max.): 34 mm · Wandabstand (min.): 34 mm

Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 69.8 x 0.34 x 42.5 cm
Wandabstands-Kategorie:
> 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
42.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
0.34 cm
Produktabmessung, Breite:
69.8 cm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44") | 114|ツ|3 cm (45") | 116|ツ|8 cm (46") | 119|ツ|4 cm (47")
Passend für Display-Größe (Bereich):
94|ツ|0 cm (37") - 177|ツ|8 cm (70")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Neigbar
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Stahl
Neigbereich (unten):
10 °
Neigbereich (oben):
10 °
Wandabstand (max.):
34 mm
Wandabstand (min.):
34 mm
Tragkraft (max.):
35 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 100 x 200 mm | 100 x 75 mm | 150 x 100 mm | 150 x 75 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 13,90*
4 Tage
100
€ 9,90*
ab € 11,94*
€ 13,91*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 19,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.