| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-95296 Herst.-Nr.: HF2-3L EAN/GTIN: 4012386133322 |
| |
|
| | |
| für Bildschirme 37“ - 70“ (94 - 178 cm), Belastung bis 35 kg VESA max. 600 x 400, Wandabstand: 34 mm, Neigung: - 10°, mit Wasserwaage, inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung, im Verkaufskarton |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neigbar, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,56* | € 13,90* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 11,94* | € 13,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,39* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|