Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HZ20L TV-Drehteller Drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891258-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ20L
EAN/GTIN:
     4012386133360
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Bildschirm-Schwenkarm
Universeller Drehteller für LCD TV, Belastung bis 50 kg, Maße: Ø 400 x 18 mm

schwarz
universell

Die schnelle Lösung ohne Aufbau. Der HZ 20 L Drehteller von myWall trägt und dreht alles bis 50 kg, z.B.: Fernseher, Monitor, Pflanzen

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 0.8 kg · Halter-Ausführung: Drehbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Kunststoff · Produkt-Art: TV-Drehteller · Produktabmessung, Breite: 40 cm · Produktabmessung, Höhe: 2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 40 cm · Tragkraft (max.): 50 kg

Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 2 x 40 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
40 cm
Produktabmessung, Höhe:
2 cm
Produktabmessung, Breite:
40 cm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Drehbar
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Kunststoff
Tragkraft (max.):
50 kg
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
TV-Drehteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.