Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.80 m Schwarz SP-9071828 4K UHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267957-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9071828
EAN/GTIN:
     4064161076775
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.80 m Schwarz SP-9071828 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

SpeaKa HDMI Anschlusskabel Schwarz 1,8 m

90° gewinkelter HDMI-Stecker
Mit Ethernet-Kanal
3D-fähig
Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K2K @ 30 Hz
Mit Gold beschichtete Kontakte

Egal ob hinter TV-Wandhalter oder im TV-Rack, mit diesem gewinkelten HDMI-Kabel ist der Anschluss an Engstellen kein Problem mehr. Der fantastisch dünne Winkelstecker ermöglicht den Anschluss auch bei einem Wandabstand von nur 1 cm. Die Ethernet-tauglichkeit des HDMI-Kabels lässt auch weitere Netzwerkkabel überflüssig werden. Vorraussetzung ist natürlich das beide angeschlossenen Komponenten dies auch unterstützen.

Ausstattung:
4k (2160p) mit 30 Hz
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Bandbreite von 18 Gbps
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams
Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions)
720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GB/s
Schirmung: Folien- und Geflechtschirmung
Vollmetallstecker: nein

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 1.80 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
SpeaKa Professional
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k, hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a gewinkelt, SpeaKa Professional, SP-9071828, HDMI, Kabel, gewinkelt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
323
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 11,77*
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 12,43*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,19*
€ 24,10*
€ 3,50*
ab € 22,63*
€ 31,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,44*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.