Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN88001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 80 mm x 80 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189234-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN88001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 80mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter
Panasonic ASFN88001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 80 mm x 80 mm Stahl

Lüfter-Schutzgitter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Passend für Marke (Lüftergitter): Panasonic · Passend für Serie (Lüftergitter): Panasonic Serie ASFN8 · Passend für Typ (Lüftergitter): Panasonic ASEN80212,Panasonic ASEN80216,Panasonic ASEN80412,Panasonic ASEN80416,Panasonic ASEN804529,Panasonic ASEN804569,Panasonic ASFN80371,Panasonic ASFN80372,Panasonic ASFN82371,Panasonic ASFN82372,Panasonic ASFN84371,Panasonic ASFN84372,Panasonic ASFN86371,Panasonic ASFN86372,Panasonic ASFN80391,Panasonic ASFN80392,Panasonic ASFN82391,Panasonic ASFN82392,Panasonic ASFN84391,Panasonic ASFN84392,Panasonic ASFN86391,Panasonic ASFN86392 · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Typ: ASFN88001

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 80 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Panasonic
Farbe:
grau
Passend für Marke (Lüftergitter):
Panasonic
Passend für Serie (Lüftergitter):
Panasonic Serie ASFN8
Passend für Typ (Lüftergitter):
Panasonic ASEN80212 | Panasonic ASEN80216 | Panasonic ASEN80412 | Panasonic ASEN80416 | Panasonic ASEN804529 | Panasonic ASEN804569 | Panasonic ASFN80371 | Panasonic ASFN80372
Material:
Stahl
Typ:
ASFN88001
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, ASFN88001, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 7,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,86*
€ 7,49*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,69*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 13,38*
€ 18,88*
€ 3,50*
ab € 20,16*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN80216
ab € 39,84*
Sonstiges
Panasonic
ASEN80416
ab € 16,99*
Sonstiges
Panasonic
ASFN84371
ab € 11,35*
Sonstiges
Panasonic
ASFN84391
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.