Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt DYMO 99012, S0722400 89 x 36 mm Papier Weiß 520 St. Permanent haftend Ve


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893170-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14983
EAN/GTIN:
     6934974116013
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
G&G Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt DYMO 99012,S0722400 89 x 36 mm Papier Weiß 520 St. Permanent Versand-Etiketten 14983

G&G Rollenetiketten 2er Pack ersetzt Dymo 99012, 36 x 89 mm

100% kompatible Rollenetiketten
2 Rollen á 260 Etiketten
Etikettenformat 36 x 89 mm

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 99012,S0722400 · Etiketten-Breite: 89 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 36 mm · Etiketten-Material: Papier · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermodirektdrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Kompatible Geräte (nur für Suche): LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW 330T;LW 400;LW 450;LW 4XL · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LabelWriter 4XL · Schriftfarbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel

Weitere Informationen:
Inhalt:
520 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Schriftfarbe:
Schwarz
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW 330T;LW 400;LW 450;LW 4XL
Marke:
G&G
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
36 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
89 x 36 mm
Etiketten-Breite:
89 mm
Farbe:
weiß
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
DYMO
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
LabelWriter 310 | LabelWriter 330T | LabelWriter 400 | LabelWriter 450 | LabelWriter 4XL
Ersetzt Orignal-Typ:
99012 | S0722400
Geeignet für (Drucktechnologien):
Thermodirektdrucker
Produkt-Art:
Versand-Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 9,76*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 12,12*
Lager 102
43
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 14,20*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 14,45*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 16,36*
€ 22,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
1 Packung enthält 520 Stück (ab € 0,01799* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.