Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, 36 x 89 mm, permanent, 260 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167721
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14983
EAN/GTIN:
     6934974116013
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Die hochwertigen Adress-Etiketten lassen sich im Thermodruckverfahren sauber und präzise bedrucken.

Diese Art des Bedruckens schont darüber hinaus auch Ihr Budget, denn sie ist wesentlich preiswerter als das Drucken mit Tinte oder Toner. Sie bekommen die Adress-Etiketten auf einer Rolle. Dies ermöglicht Ihnen ein zeitsparendes Endlosdrucken. Ausserdem fällt bei diesen Etiketten kein Abfall an '“ so beschriften Sie Aufkleber auf besonders umweltfreundliche Weise.

Auf einer Rolle befinden sich 260 Etiketten. Sie haben ein Format von 36 x 89 mm und überzeugen mit ihrer permanenten Haftkraft. Damit eignen sie sich ausgezeichnet für das Etikettieren aller Art von Post.

Weitere Details:

  • Für Thermodrucker
  • Sauberes und präzises Drucken
  • Auf einer Rolle mit 260 Stück
  • Permanent haftend
  • Ohne Abfall
  • Abmessungen: 36 x 89 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Geeignet für:
Label Writer EL 40/60/310/320/330/400/400 Turbo/Twin Turbo Duo/450/450 Turbo/450 Twin Turbo/450 Duo/4XL
Anzahl Etiketten:
2 x 260
Haftung:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten weiß, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, 167721, 167721-SW81, Etikettenrollen, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 9,76*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 12,12*
1 Tag
43
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 14,20*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 14,45*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 16,36*
€ 22,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
1 Packung enthält 520 Stück (ab € 0,01899* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.