Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt DYMO 99012, S0722400 89 x 36mm Papier Weiß 520 St. Perma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C029471
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14983
EAN/GTIN:
     6934974116013
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten
Features:
100% kompatible Rollenetiketten
2 Rollen á 260 Etiketten
Etikettenformat 36 x 89 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Ausführung:
Kompatibel
Form:
Rechteckig
Schriftfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
36 mm
Ersetzt Orignal-Typ:
99012 + S0722400
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
89 mm
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelWriter 310 + LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + LabelWriter 4XL
Etiketten-Größe:
89 x 36 mm
Produkt-Art:
Versand-Etiketten
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 9,76*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 12,12*
1 Tag
43
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 14,20*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 14,45*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 16,36*
€ 22,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
1 Packung enthält 520 Stück (ab € 0,01325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.