Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 144402 SECUNORM HANDY 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893955-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     144402
EAN/GTIN:
     4002632916908
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SECUNORM HANDY Martor 144402 1 St.

SECUNORM HANDY

Der Klassiker im Taschenformat. Mit rostfreiem Griff und rostfreier Klinge. Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedlich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die auch in feuchter Arbeitsumgebung gefordert sind. So können Sie den rostfreien Griff und die rostfreie Klinge besonders lange nutzen. Zudem nimmt es das Sicherheitsmesser auch mit hohen Schnittfrequenzen und so gut wie jedem Schneidmaterial auf. GS-geprüft.
Montierte Klinge: 145, Verpackung: 1 im Einzelkarton.

Technische Daten:
Gewicht: 35 g · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 8 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Martor
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,71*
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 8,18*
8 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,79*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,84*
1
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
145.60
ab € 3,01*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,76*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,73*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.