Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrendGeek Fernglas mit Digitalkamera TG-125 10 x 25 mm Dachkant Silber 4790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1894171-BP
Hersteller:
     TrendGeek
Herst.-Nr.:
     4790
EAN/GTIN:
     4047247384445
Suchbegriffe:
TrendGeek
4790
TG-125
Campingzubehör
TrendGeek Fernglas mit Digitalkamera TG-125 10 xx25 mm Dachkant Silber 4790

Fernglas TG-125 mit Kamera

Mehrschicht-Vollvergütung
Fotos in HD-Qualität und Videos in VGA-Qualität
CMOS Sensor

Einzigartige Momente festhalten!
Das TG-125 HD-Fernglas bietet die perfekte Kombination zwischen Fernglas und Digitalkamera. Egal, ob Sie Tiere in freier Natur, ein Sportereignis oder Urlaubserlebnisse aufnehmen wollen, dieses Fernglas macht brillante Fotos mit in HD-Qualität und Videos in VGA-Qualität. Die Fotos oder Videos werden auf SD-Karte gespeichert und können bequem über USB auf einen PC übertragen werden. Das kompakte Fernglas lässt sich überall mitnehmen und ist einfach in der Bedienung.

Ausstattung:
CMOS Sensor · Fotos in HD-Qualität · Kamera mit Fokussierbereich ab 50 m · Dachkant Prismensystem · Mehrschicht-Vollvergütung · Griffiger Mitteltrieb für schnelles und präzises Scharfstellen · Robustes und rutschfestes Gehäuse

Technische Daten:
Bauart (Optik): Dachkant · Gewicht: 230 g · Herstellerfarbe: Silber · Nahpunkt: 3 m · Objektiv-Ø: 25 mm · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 172 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 101 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 10 x · Vergütung: Volle-Mehrschicht-Vergütung · Weitere technische Daten: Speicher: MicroSD-Karte bis 32 GB · Anschluss: Mini-USB · Fotoauflösung 1,3 Mio. Pixel (1280 x 960) · Videoauflösung: 640 x 480 Pixel, Bildrate 30 fps · Stromversorgung: 2 x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
TG-125 · Trageband · Mini-USB- auf USB-Kabel · Reinigungstuch · Anleitung

Hinweis:
Batterien und MicroSD-Karte bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 172 x 135 x 65 mm
Vergütung:
Volle-Mehrschicht-Vergütung
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
172 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
TrendGeek
Farbe:
grau
Bauart (Optik):
Dachkant
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
101 m
Nahpunkt:
3 m
Objektiv-Ø:
25 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
10 x
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Fernglas mit Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: Jägerbedarf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,79*
€ 56,35*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 56,36*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 76,31*
€ 97,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 3,14*
Sonstiges
Intenso
3403470
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.