Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrendGeek Fernglas mit Digitalkamera TG-125 10 x 25mm Dachkant Silber 4790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C019491
Hersteller:
     TrendGeek
Herst.-Nr.:
     4790
EAN/GTIN:
     4047247384445
Suchbegriffe:
TrendGeek
TG-125
Campingzubehör
Jägerbedarf
Einzigartige Momente festhalten!
Das TG-125 HD-Fernglas bietet die perfekte Kombination zwischen Fernglas und Digitalkamera. Egal, ob Sie Tiere in freier Natur, ein Sportereignis oder Urlaubserlebnisse aufnehmen wollen, dieses Fernglas macht brillante Fotos mit in HD-Qualität und Videos in VGA-Qualität. Die Fotos oder Videos werden auf SD-Karte gespeichert und können bequem über USB auf einen PC übertragen werden. Das kompakte Fernglas lässt sich überall mitnehmen und ist einfach in der Bedienung.
Features:
Mehrschicht-Vollvergütung
Fotos in HD-Qualität und Videos in VGA-Qualität
CMOS Sensor
Lieferumfang:
TG-125 · Trageband · Mini-USB- auf USB-Kabel · Reinigungstuch · Anleitung
Hinweise:
Batterien und MicroSD-Karte bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
172 mm
Farbe:
grau
Breite:
135 mm
Gewicht:
230 g
Vergütung:
Volle-Mehrschicht-Vergütung
Objektiv-Ø:
25 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Vergrößerung:
10 x
Produkt-Art:
Fernglas mit Digitalkamera
Bauart:
Dachkant
Nahpunkt:
3 m
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
101 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,79*
€ 56,35*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 56,36*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 76,31*
€ 97,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 3,14*
Sonstiges
Intenso
3403470
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.