Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrendGeek Fernglas mit Digitalkamera TG-125 10 xx25mm Dachkant Silber 4790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrendGeek
TrendGeek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098621
Hersteller:
     TrendGeek
Herst.-Nr.:
     4790
EAN/GTIN:
     4047247384445
Suchbegriffe:
TrendGeek
4790
TG-125
Campingzubehör
TrendGeek Fernglas mit Digitalkamera TG-125 10 xx25mm Dachkant Silber 4790

Mehrschicht-Vollvergütung
Fotos in HD-Qualität und Videos in VGA-Qualität
CMOS Sensor

Einzigartige Momente festhalten!
Das TG-125 HD-Fernglas bietet die perfekte Kombination zwischen Fernglas und Digitalkamera. Egal, ob Sie Tiere in freier Natur, ein Sportereignis oder Urlaubserlebnisse aufnehmen wollen, dieses Fernglas macht brillante Fotos mit in HD-Qualität und Videos in VGA-Qualität. Die Fotos oder Videos werden auf SD-Karte gespeichert und können bequem über USB auf einen PC übertragen werden. Das kompakte Fernglas lässt sich überall mitnehmen und ist einfach in der Bedienung.

CMOS Sensor · Fotos in HD-Qualität · Kamera mit Fokussierbereich ab 50 m · Dachkant Prismensystem · Mehrschicht-Vollvergütung · Griffiger Mitteltrieb für schnelles und präzises Scharfstellen · Robustes und rutschfestes Gehäuse

Vergrößerung: 10 x
Objektiv-Ø: 25 mm
Herstellerfarbe: Silber
Gewicht: 230 g
Farbe: grau
Vergütung: Volle-Mehrschicht-Vergütung
Höhe: 65 mm
Länge (Tiefe): 172 mm
Breite: 135 mm
Produkt-Art: Fernglas mit Digitalkamera
Kategorie: Fernglas mit Digitalkamera
Bauart: Dachkant
Sehfeld auf 1000m Entfernung: 101 m
Nahpunkt: 3 m
Hersteller-Nr.: 4790
EAN: 4260358129716
Speicher: MicroSD-Karte bis 32 GB
Anschluss: Mini-USB
Fotoauflösung 1,3 Mio. Pixel (1280 x 960)
Videoauflösung: 640 x 480 Pixel, Bildrate 30 fps
Stromversorgung: 2 x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang: TG-125 · Trageband · Mini-USB- auf USB-Kabel · Reinigungstuch · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Jägerbedarf, Jagdzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,79*
€ 56,35*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 56,36*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 76,31*
€ 97,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 3,14*
Sonstiges
Intenso
3403470
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.