Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Fernglas Trophy P 8 x 56 mm Porro Schwarz 4236856


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1894175-BP
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     4236856
EAN/GTIN:
     4048347801481
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
eschenbach optik fernglas
feldstecher
Eschenbach Fernglas Trophy P 8 x 56 mm Porro Schwarz 4236856

Fernglas Trophy P 8x56

Hochwertige Weitwinkeloptik
Lichtstark bis in die Dämmerung
Wasserdicht und Stickstoffgefüllt

Hochwertige Weitwinkel-Optik für die Vogel- und Naturbeobachtung.
Dieses Fernglas vereint Brillenträgerokulare mit einem Weitwinkelsehfeld in handlicher Bauweise. Ideal für Naturbeobachtungen bei jedem Wetter. Scharfe, kontrastreiche und farbtreue Abbildung durch Mehrschicht-Vollvergütung und BaK-4-Prismen. Besonders plastische Bilddarstellung aufgrund der Porro-Fernglasgeometrie auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Stickstofffüllung verhindert das Beschlagen der Innenoptik selbst bei großen Höhen- und Temperaturunterschieden. Einfache Bedienung auch mit Handschuhen durch großen, griffigen Zentralfokus und sehr gut greifbaren Dioptrienausgleich.

Ausstattung:
Hochwertige Weitwinkeloptik · Brillenträgerokulare · Hochwertige BaK-4 Prismen · Hochtransmission-Mehrschicht-Vergütung · Stativgewinde · Lichtstark bis in die Dämmerung · Robustes und griffiges Gehäuse · Gewappnet gegen jedes Wetter - wasserdicht und Stickstoffgefüllt

Technische Daten:
Austrittspupille: 7 mm · Bauart (Optik): Porro · Dämmerungszahl (max.): 21.2 · Gewicht: 1247 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Prismen): BaK-4 · Nahpunkt: 7 m · Objektiv-Ø: 56 mm · Produktabmessung, Breite: 202 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Pupillendistanz: 53 - 74 mm · Pupillenschnittweite: 24 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 105 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 8 x · Vergütung: Hochtransmission-Mehrschicht-Vergütung · geometrische Lichtstärke: 49

Lieferumfang:
Trophy P · Tragetasche · Trageriemen · Schutzkappen · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 202 x 68 mm
Vergütung:
Hochtransmission-Mehrschicht-Vergütung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
202 mm
Marke:
Eschenbach
Farbe:
schwarz
Bauart (Optik):
Porro
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
7 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
105 m
geometrische Lichtstärke:
49
Nahpunkt:
7 m
Pupillendistanz:
53 - 74 mm
Pupillenschnittweite:
24 mm
Dämmerungszahl (max.):
21.2
Objektiv-Ø:
56 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
8 x
Gewicht:
1247 g
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: 04048347801481, Eschenbach, 4236856, Trophy P, Campingzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,68*
€ 259,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 233,98*
€ 259,80*
€ 3,50*
ab € 250,85*
€ 277,22*
5 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 251,77*
€ 278,50*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 450,84*
€ 492,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
4236150
ab € 219,75*
Sonstiges
k.A.
C019421
ab € 216,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.