Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas TROPHY P 8x56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas TROPHY P 8x56
Fernglas TROPHY P 8x56
Artikel-Nr.:
     133-4236856
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347801481
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
eschenbach optik fernglas
feldstecher
ESCHENBACH trophy P 8 x 56
Lichtstark bis ins Detail: das Jagdfernglas für anspruchsvolle Entdecker.
  • Extragroßes Sehfeld: Hochwertige Weitwinkeloptik sorgt für mehr Sichtfreiheit und höchsten Beobachtungskomfort
  • Lichtstark bis in die Dämmerung: Auch bei schlechten Lichtbedingungen bietet das Fernglas eine gute Sicht
  • Scharfe, kontrastreiche und farbtreue Abbildung durch Mehrschicht-Vollvergütung und BaK-4-Prismen
  • Besonders plastische Bilddarstellung aufgrund der Porro-Fernglas Geometrie
  • Innovatives Design sorgt für modernen Look und optimale Handhabung
  • Wetterfest, da wasserdicht
  • Stickstofffüllung verhindert das Beschlagen der Innenoptik selbst bei großen Höhen- und Temperaturunterschieden
  • Brillenträger-Okulare bieten auch (Sonnen-)Brillenträgern ein optimales Sehfeld
  • Neben der 10-jährigen Garantie wird zudem die GarantiePlus gewährt

Bauart: Porro-Fernglas
Vergrößerung: 8 x
Objektiv-Durchmesser: 56 mm
Nahpunkt: 3 m
Gewicht: 1100 g
Sehfeld m/1000m: 101
Fernglas Maße (HxBxT): 174x143x67 mm
Pupillenschnittweite: 18
Pupillendistanz: 59/74
Austrittspupille: 7,0 mm
Geometrische Lichtstärke: 49,0
Dämmerungszahl: 21,2
Prismen: BaK-4
Vergütung: Mehrschicht-Vollvergütung
Garantie: 10 Jahre
Wasserdicht: Ja
Stickstoffgefüllt: Ja
Weitwinkeloptik: Ja
Brillenträgerokulare: Ja
Phasenkorrigiert: Ja
Extra-Low-Dispersion Glas: Ja

Lieferumfang: Trageriemen mit Schnellverschluss, Tasche, Staubschutzkappen
Weitere Suchbegriffe: Eschenbach trophy Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Porrofernglas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,68*
€ 259,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 233,98*
€ 259,80*
€ 3,50*
ab € 250,85*
€ 277,22*
Lager 133
4 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 251,77*
€ 278,50*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 450,84*
€ 492,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
4236150
ab € 219,75*
Sonstiges
k.A.
C019421
ab € 216,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.