Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Hama FULLMOTION TV-Wandhalterung 101,6 cm (40") - 165,1 cm (65") Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1897290-BP
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00108712
EAN/GTIN:
4047443373984
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hama TV-Wandhalter FULLMOTION, (65), 2 Arme"
zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32"" bis 65"")
Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
nach der Installation kann die Halterung an der Wand mithilfe von Langlöchern waagerecht ausgerichtet werden
Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung
Extra langer Arm ermöglicht es, TV-Geräte im 90°-Winkel zur Wand zu drehen
Wasserwaage und Bohrschablone für einfache und schnelle Montage von Wandhalterung und Fernsehgerät
besonders geeignet für ultraflache TV-Geräte zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum
unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400
stufenlos um bis zu +2°/- 12° neigbar
bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken
bis zu 80 cm Wandabstand
Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar,Rotierbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl · Neigbereich (oben): 2 ° · Neigbereich (unten): 12 ° · Passend für Display-Größe (Bereich): 101,6 cm (40") - 165,1 cm (65") · Produkt-Art: TV-Wandhalterung · Produktabmessung, Breite: 43.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 43.0 cm · Produktabmessung, Tiefe: 5.3 cm · Rotation: 3 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 25 kg · VESA-Norm: 200 x 200 mm,200 x 300 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm · Wandabstand (max.): 80.2 cm · Wandabstand (min.): 5.3 cm · Weitere technische Daten: ultralang
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 43.1 x 43.0 x 5.3 cm
Wandabstands-Kategorie:
3.1 cm - 10 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
5.3 cm
Produktabmessung, Höhe:
43.0 cm
Produktabmessung, Breite:
43.1 cm
Tragkraft-Kategorie:
15.1 kg - 30 kg
Passend für Display-Größe:
101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44") | 114|ツ|3 cm (45") | 116|ツ|8 cm (46") | 119|ツ|4 cm (47") | 121|ツ|9 cm (48")
Passend für Display-Größe (Bereich):
101|ツ|6 cm (40") - 165|ツ|1 cm (65")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
Hama
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar | Rotierbar
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Stahl
Neigbereich (unten):
12 °
Neigbereich (oben):
2 °
Rotation:
3 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
80.2 cm
Wandabstand (min.):
5.3 cm
Tragkraft (max.):
25 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 200 mm | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
... >
23 - Audio / Video / Empfangstechnik
>
Audio / Video-Zubehör
>
HiFi-Möbel
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
hama tv-wandhalterung neigbar
,
halterung tv
,
halterung tv hama
,
Hama
,
00108712
,
FULLMOTION
,
TV Halterung
,
Geräte Halterung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,32*
€ 131,43*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,94*
€ 131,44*
Lager 102
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 140,99*
Lager 986
5 Tage
2
€ 6,50*
ab € 135,75*
€ 148,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 118,28*
€ 148,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-9071828 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Speaka
SP-9071828
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen