Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix Tastkopf 1.5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897686-BP
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TAP1500
EAN/GTIN:
     4053199921430
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tektronix tastkopf
tastkopf
Tektronix Tastkopf 1.5 GHz

TAP 1500


Bandbreite 1.5 GHz
Eingangs-Dynamikbereich: -8 V bis +8 V
Eingangs-Offset-Bereich: -10 V bis +10 V

Der TAP1500 Single-ended aktiv Tastkopf bietet exzellente elektrische und mechanische Hochgeschwindigkeitsleistung, die für heutige digitale System erforderlich ist.

Ausstattung:
Kleiner kompakter Sondenkopf zum Abtasten von kleinen geometrischen Schaltkreisen
Das Zubehör für die Prüflingsbefestigung ermöglicht den Anschluss an SMDs im Kleinformat
Robustes Design für Zuverlässigkeit

Technische Daten:
Anstiegszeit: 267 ps · Bandbreite: 1.5 GHz · Eingangs-Kapazität: ≦1 pF · Eingangs-Widerstand: 1 M Ω · Weitere technische Daten: Dämpfung: 10x · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Massekabel,Adapter,Farbcodierclips,lötbare Tastkopfspitzen,Prüfspitzen,Benutzerhandbuch,Nylon Tragetasche

Weitere Informationen:
Marke:
Tektronix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Bandbreite:
1.5 GHz
Anstiegszeit:
267 ps
Eingangs-Kapazität:
≦1 pF
Eingangs-Widerstand:
1 M Ω
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, TAP1500, 661-3286
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.971,44*
€ 4.225,72*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.096,29*
€ 4.225,74*
Frei Haus
ab € 4.189,34*
€ 4.453,79*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4.302,25*
€ 4.466,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.466,32*
€ 5.314,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.446,11*
€ 5.290,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.366,43*
€ 5.196,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.302,25*
€ 5.119,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
ACD2000
ab € 360,07*
Zubehör
Tektronix
HCTEK4321
ab € 1.204,99*
Zubehör
Tektronix
TEK-USB-488
ab € 1.256,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.