Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP1500 | Tastkopf, aktiv 10X, 1,5 GHz, ± 8 V, TekVPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP1500 | Tastkopf, aktiv 10X, 1,5 GHz, ± 8 V, TekVPI
TAP1500 | Tastkopf, aktiv 10X, 1,5 GHz, ± 8 V, TekVPI
Artikel-Nr.:
     269-TAP1500
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TAP1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tektronix tastkopf
tastkopf

Tektronix TAP1500 | Tastkopf, aktiv 10X, 1,5 GHz, ± 8 V, TekVPI.


Das TAP1500 von Tektronix ist eine hochleistungsfähige Single-ended Active FET Sonde für präzise Signalmessungen in modernen digitalen Systemen. Mit einer Bandbreite von ≥1,5 GHz und einer Eingangskapazität von ≤1 pF bietet sie schnelle und genaue Erfassung von Signalen. Der kompakte Sondenkopf ermöglicht die Messung kleiner Schaltungselemente, während Zubehör für die Verbindung mit SMDs bis zu 0,5 mm Pitch sorgt. Ideal für Anwendungen in Hochgeschwindigkeits-Systemdesign, Komponentencharakterisierung und Bildungsforschung.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, Tek, Probe, active, aktiv, TAP1500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.971,44*
€ 4.225,72*
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 4.096,29*
€ 4.225,74*
Frei Haus
ab € 4.189,34*
€ 4.453,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.302,25*
€ 4.466,32*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.225,74*
€ 5.028,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.206,30*
€ 5.005,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.128,79*
€ 4.913,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.096,29*
€ 4.874,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
ACD2000
ab € 360,07*
Zubehör
Tektronix
HCTEK4321
ab € 1.204,99*
Zubehör
Tektronix
TEK-USB-488
ab € 1.256,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.