Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix Tastkopf 1.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C048681
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TAP1500
EAN/GTIN:
     4053199921430
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tektronix tastkopf
tastkopf
Der TAP1500 Single-ended aktiv Tastkopf bietet exzellente elektrische und mechanische Hochgeschwindigkeitsleistung, die für heutige digitale System erforderlich ist.
Features:

Bandbreite 1.5 GHz
Eingangs-Dynamikbereich: -8 V bis +8 V
Eingangs-Offset-Bereich: -10 V bis +10 V
Lieferumfang:
Massekabel + Adapter + Farbcodierclips + lötbare Tastkopfspitzen + Prüfspitzen + Benutzerhandbuch + Nylon Tragetasche
Weitere Informationen:
Eingangswiderstand:
1 M Ω
Anstiegszeit:
267 ps
Eingangs-Kapazität:
≦1 pF
Bandbreite:
1.5 GHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, 661-3286
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.971,44*
€ 4.225,72*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.096,29*
€ 4.225,74*
Frei Haus
ab € 4.189,34*
€ 4.453,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.302,25*
€ 4.466,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.225,72*
€ 5.028,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.179,22*
€ 4.973,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.139,64*
€ 4.926,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.033,55*
€ 4.799,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.971,44*
€ 4.726,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
ACD2000
ab € 360,07*
Zubehör
Tektronix
HCTEK4321
ab € 1.204,99*
Zubehör
Tektronix
TEK-USB-488
ab € 1.256,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.