Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060532 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 66 mm Lichtgrau IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897861-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10060532 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 66 mm Lichtgrau IP66/IP67 1 St.

Abzweigkasten COMBI 607/5 LG RAL 7035

Mit Klemmeinsatz

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schutzart: IP66/IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 110 x 66 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, 2050006049587, Wiska, 10060532, COMBI 607/5, 700-0811
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 7,20*
€ 10,25*
1
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 10,30*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 7,4706*
€ 10,6306*
3
€ 3,90*
ab € 8,15334*
€ 11,58334*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.