Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS KUP 57_FB Multidose (L x B) 332 mm x 250 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902050-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     KUP 57_FB
EAN/GTIN:
     8595057690745
Suchbegriffe:
KOPOS
KUP 57_FB
Verteilerdose
Klemmdose
KOPOS KUP 57_FB Multidose (L x B) 332 mm x 250 mm 1 St.

Universaldose für Unterflursysteme

Mit Schutzplatte gegen Eindringen von Beton

Die Bodendose dient zur Montage der Baugruppe in Betonböden. Nach dem Aushärten der Betonmischung wird die Bodendose KOPOBOX 57 installiert. Die KUP 57 eignet sich für eine Betonschicht von 57 - 75 mm. Die gewünschte Höhe der Dose ist mit den Schrauben der
Erhöhungseinlage einzustellen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Bodendose · Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Beton · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 332 mm · Weitere technische Daten: Tiefe: 57 - 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 332 mm x 250 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
332 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
schwarz
Montageart (Schalterdosen):
Beton
Ausführung (allgemein):
Bodendose
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Multidose
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,54*
€ 64,68*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,04*
€ 64,69*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,56*
€ 115,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.