Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE 2172 3,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907467-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824736
EAN/GTIN:
     4010886938638
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Gedore VDE 2172 3,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 100 mm

VDE 2172 3,5 - GEDORE - VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 3,5 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Weitere technische Daten: Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,59*
1
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 7,61*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,39*
€ 7,62*
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,62*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2822644
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.