Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 755-03 Drehmoment-Schraubendreher 0.27 - 1.35 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1908291-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1471465
EAN/GTIN:
     4002805921623
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Gedore 755-03 Drehmoment-Schraubendreher 0.27 - 1.35 Nm DIN EN ISO 6789

755-03 - GEDORE - Drehmomentschrauber FS 1/4" 27-135cNm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 1.35 Nm · Drehmoment (min.): 0.27 Nm · Produktabmessung, Länge: 111 mm · Weitere technische Daten: Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug
Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug
Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung
Ausführung:
Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden.
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber Typ 755
1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
Modell No. 755-05 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
111 mm
Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
1.35 Nm
Drehmoment (min.):
0.27 Nm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Gedore, 1471465, 755-03, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,60*
€ 111,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 111,86*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,91*
€ 113,17*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 113,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 119,40*
€ 146,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.