Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 499190 Lochsäge 90 mm C45 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1918029-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499190
EAN/GTIN:
     4009314991901
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge ø 90 mm
lochsäge
kwb 499190 Lochsäge 90 mm C45 1 St.

Lochsägen, Hartmetall bestückt, ø 90 mm

Lochsägen, hartmetallbestückt, für den universellen Einsatz, besonders für harte Materialien, mit Sechskant-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer, Träger Präzisionsrohr, bestückt mit spezial Hartmetall-Schneiden, hochtemperaturgelötet, Diamant geschliffen für präzise Schnitte, extra große Spanräume für schnelle Spanabfuhr, Zentrierbohrer Ø 6 mm, für Holz, Laminat, kunststoffbeschichtete Hölzer, Kunststoffe, Leichtbauplatten, Gipskarton, Gipsblöcke, Gasbeton, Eternit, Heraklithplatten, Ziegel und Mauerwerk, für Installationsarbeiten, wie z.B. Steckdosen-, Verteilerdoseneinbau und Rohrverlegung.

Ausstattung:
ø 90 mm
schnelle Spanabfuhr
präzise schnitte
mit kwb-Farbleitsystem "blau"

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 60 mm · Bohrloch-Durchmesser: 90 mm · Gewicht: 615 g · Material (Bohrer): Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C45 · Material-Eignung: Gasbeton,Gipskarton,Laminat,Hartholz,Weichholz,Spanplatte,Spanplatte, beschichtet,Leichtbaustoffe,Kunststoff,Stein · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Weitere technische Daten: Schaft: 3/8" (10 mm) · Schnitttiefe: 60 mm +/- 0,2

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Marke:
kwb
Material (Bohrer):
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C45
Material-Eignung:
Gasbeton | Gipskarton | Laminat | Hartholz | Weichholz | Spanplatte | Spanplatte|ツ| beschichtet | Leichtbaustoffe
Bohrloch-Durchmesser:
90 mm
Arbeits-Länge:
60 mm
Gewicht:
615 g
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 90mm, kwb, 499190, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,51*
€ 32,43*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 32,44*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 32,75*
€ 44,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.