Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 499190 Lochsäge 90mm C45 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R967501
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499190
EAN/GTIN:
     4009314991901
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge ø 90 mm
lochsäge
Lochsägen, hartmetallbestückt, für den universellen Einsatz, besonders für harte Materialien, mit Sechskant-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer, Träger Präzisionsrohr, bestückt mit spezial Hartmetall-Schneiden, hochtemperaturgelötet, Diamant geschliffen für präzise Schnitte, extra große Spanräume für schnelle Spanabfuhr, Zentrierbohrer Ø 6 mm, für Holz, Laminat, kunststoffbeschichtete Hölzer, Kunststoffe, Leichtbauplatten, Gipskarton, Gipsblöcke, Gasbeton, Eternit, Heraklithplatten, Ziegel und Mauerwerk, für Installationsarbeiten, wie z.B. Steckdosen-, Verteilerdoseneinbau und Rohrverlegung.
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Gewicht:
615 g
Material-Eigenschaft:
C45
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eignung:
Gasbeton + Gipskarton + Laminat + Hartholz + Weichholz + Spanplatte + Spanplatte, beschich
Bohrloch-Ø:
90 mm
Arbeitslänge:
60 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 90mm, kwb, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,51*
€ 32,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 32,44*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 32,75*
€ 44,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.