Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Handyhalterung Fahrrad Passend für Handy-Modell: Universal Breite (max.): 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1923818-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3847636
EAN/GTIN:
     4053199926602
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Renkforce Handyhalterung Fahrrad Passend für Handy-Modell: Universal Breite (max.): 95 mm

Renkforce X7 Smartphone Bike Mount

Robust und sicher: Die Klemme verfügt über einen starken Verriegelungsmechanismus, der sicherstellt, dass Ihr Telefon sicher an Ihrem Fahrrad befestigt bleibt.
Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit fast jedem iPhone, Android-Smartphone und GPS-Gerät mit einer Breite von 6 bis 9,5 cm
Einfache Installation: Die bequeme, werkzeuglose Installation erleichtert die Befestigung an jedem Fahrradlenker. Sie müssen nur die Mutternschraube anziehen und sichern.
360 ° drehbar - für Hoch- und Querformat
für Fahrradgriff: 1,5-3 cm Ø
Gummiband für zusätzlichen Schutz

Ausstattung:
Für Smartphones bis 95 mm Breite
360° drehbar - für Hoch- und Querformat
Verstellbare Haltebacken
Gummiband für extra Schutz

Technische Daten:
Breite (max.): 95 mm · Breite (min.): 60 mm · Gewicht: 138 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Passend für Handy-Modell: Universal · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm

Lieferumfang:
Renkforce X7 Smartphone Bike Mount,Sechskantschlüssel,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 145 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite (max.):
95 mm
Breite (min.):
60 mm
Passend für Handy-Modell:
Universal
Gewicht:
138 g
Produkt-Art:
Handyhalterung Fahrrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 13,82*
Lager 102
544
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,84*
€ 3,50*
ab € 24,89*
€ 33,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.