Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9592207002 Radiallüfter 24 V 28 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926265-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9592207002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
EBM Papst 9592207002 Radiallüfter 24 V 28 m³/h

Radiallüfter Papst RL 48-19/14

Robuste Ausfühung
Langlebiges Sintec-Lagersystem

Radialgebläse der DC Radialgebläse Serie RL von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 4400 U/min · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 5 W · Luftdurchsatz: 28 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
EBM Papst Radialgebläse

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 76 x 27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
24 V
Luftdurchsatz:
28 m³/h
Drehzahl:
4400 U/min
Leistung:
5 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter papst, radiallüfter, 02050005917665, EBM Papst, 9592207002, RL 48-19/14, 468-4668
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 53,24*
€ 4,00*
ab € 38,21*
€ 54,24*
€ 3,50*
ab € 53,94*
€ 70,31*
6 Tage
38
€ 6,99*
ab € 70,72*
€ 93,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 3,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 2,90*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 12,46*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 11,52*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 7,22*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 7,34*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.