Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9592207002 Radiallüfter 24V 28 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R585831
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9592207002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialgebläse der DC Radialgebläse Serie RL von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausfühung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
Lieferumfang:
EBM Papst Radialgebläse
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
27 mm
Länge:
76 mm
Breite:
76 mm
Nennspannung:
24 V
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
28 m³/h
Drehzahl:
4400 U/min
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, EBM Papst, RL 48-19/14, 468-4668, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,45*
€ 53,57*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 53,58*
€ 3,50*
ab € 53,98*
€ 70,73*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 106,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 3,24*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 2,87*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 12,48*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 7,22*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 7,42*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.