Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9592207002 Radiallüfter 24V 28 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028622
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9592207002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
EBM Papst 9592207002 Radiallüfter 24V 28 m³/h

Robuste Ausfühung
Langlebiges Sintec-Lagersystem

Radialgebläse der DC Radialgebläse Serie RL von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Radiallüfter
Nennspannung: 24 V
Drehzahl: 4400 U/min
Luftdurchsatz: 28 m³/h
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Höhe: 27 mm
Länge (Tiefe): 76 mm
Breite: 76 mm
Leistung (Details): 5 W
Produkt-Art: Radiallüfter
Hersteller-Nr.: 9592207002
EAN: - - - - - - - - -
low detent

Lieferumfang: EBM Papst Radialgebläse

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter papst, radiallüfter, EBM Papst, 9592207002, RL 48-19/14, 468-4668, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 53,24*
€ 4,00*
ab € 38,21*
€ 54,24*
€ 3,50*
ab € 53,94*
€ 70,31*
Lager 1039
38
€ 6,99*
ab € 70,72*
€ 93,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 3,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 2,90*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 12,46*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 11,52*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 7,22*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 7,34*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.