Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9594310401 Radiallüfter 12 V 40 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926509-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9594310401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
EBM Papst 9594310401 Radiallüfter 12 V 40 m³/h

Radiallüfter EBM Papst RL 90-18/12 N

Robuste Ausfühung
Langlebiges Sintec-Lagersystem

Radialgebläse der DC Radialgebläse Serie RL von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2.500 U/min · Gewicht: 0.420 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 6.3 W · Luftdurchsatz: 40 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm

Lieferumfang:
EBM Papst Radialgebläse

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 120 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Luftdurchsatz:
40 m³/h
Drehzahl:
2.500 U/min
Leistung:
6.3 W
Gewicht:
0.420 kg
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter papst, radiallüfter, 02050005920535, EBM Papst, 9594310401, RL 90-18/12 N, 263-7834
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,03*
€ 105,39*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 81,17*
€ 105,41*
€ 3,50*
ab € 86,51*
€ 110,86*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 138,66*
€ 173,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.