Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9594310401 Radiallüfter 12V 40 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R583701
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9594310401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialgebläse der DC Radialgebläse Serie RL von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausfühung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
Lieferumfang:
EBM Papst Radialgebläse
Weitere Informationen:
Leistung:
6.3 W
Höhe:
120 mm
Länge:
38 mm
Breite:
120 mm
Nennspannung:
12 V
Gewicht:
0.420 kg
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
40 m³/h
Drehzahl:
2.500 U/min
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, EBM Papst, RL 90-18/12 N, 263-7834, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 104,76*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 81,21*
€ 104,77*
€ 3,50*
ab € 86,54*
€ 108,61*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 164,32*
€ 199,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.