Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Astral RC Motorflugmodell Bausatz 1380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1930064-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C3486
EAN/GTIN:
     4056534043842
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Hauptfahrwerk
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Pichler Astral RC Motorflugmodell Bausatz 1380 mm

Motorflugmodell Astral

Präzise ausgelaserte Holzteile
Einfach per Stecksystem montierbar
Stabiles Hauptfahrwerk

Holzbaukasten (Lasercut) aus ausgesuchtem Balsa- und Flugzeugsperrholz. Das Modell wird über Seiten-, Höhen- und Querruder gesteuert.

Ausstattung:
Zubehör für R/C Einbau, Räder, Kleinteile
Reich bebilderter Bauplan

Technische Daten:
Flugakku: 3S LiPo / 3300 mAh · Gewicht: 1600 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 1010 mm · Spannweite (Details): 1380 mm · Startmasse: 2.000 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Motor · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Bausatz,Anleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1010 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
Pichler
Klasse:
C4
Flugakku:
3S LiPo / 3300 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Steuerung:
Seite | Höhe | Quer | Motor
Startmasse:
2.000 kg
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
1380 mm
Gewicht:
1600 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pichler
C2348
ab € 72,49*
Sonstiges
Master
C5638
ab € 14,97*
Sonstiges
Reely
1310036
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.