Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1933563-BP Herst.-Nr.: 823702011 EAN/GTIN: 4008224590433 |
| |
|
| | |
| Kopp 823702011 Aufputz Bewegungsmelder 110 ° Weiß IP44
Technische Daten: Arbeitstemperatur: -10 - 50 °C · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Erfassungswinkel: 110 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Reichweite max. (im Freifeld): 12 m · Schaltleistung: 1500 W · Schaltleistung Glühlampe: 1500 W · Schaltleistung Halogenlampe: 1500 W · Schaltleistung LED-Lampe: 300 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 1000 W · Schutzart: IP44 · Zeiteinstellung: 5 s - 720 s
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP44 | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Erfassungswinkel: | 110 ° | Reichweite max. (im Freifeld): | 12 m | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Außenbereich | Arbeitstemperatur: | -10 - 50 °C | Schaltleistung Glühlampe: | 1500 W | Zeiteinstellung: | 5 s - 720 s | Schaltleistung Halogenlampe: | 1500 W | Schaltleistung Leuchtstofflampe: | 1000 W | Schaltleistung LED-Lampe: | 300 W | Schaltleistung: | 1500 W | Produkt-Art: | Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,94* | € 29,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,84* | € 33,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,26* | € 33,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,10* | € 38,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,92* | € 59,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|