Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R223821 Herst.-Nr.: 823702011 EAN/GTIN: 4008224590433 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Einsatzort: | Außenbereich | Schutzart: | IP44 | Schaltleistung (Leuchtstofflampe): | 1000 W | Montageart: | Aufputz | Arbeitstemperatur: | -10 - 50 °C | Schaltleistung: | 1500 W | Schaltleistung (LED-Lampe): | 300 W | Betriebsspannung: | 230 V | Max. Reichweite im Freifeld: | 12 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Zeiteinstellung: | 5 s - 720 s | Schaltleistung (Halogenlampe): | 1500 W | Erfassungswinkel: | 110 ° | Schaltleistung (Glühlampe): | 1500 W | Produkt-Art: | Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,90* | € 29,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,10* | € 29,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,15* | € 32,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,99* | € 32,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,09* | € 37,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|