Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 110° INFRACONTROL ws glz IP40 1000W 823702011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 823702011 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß
Kopp 823702011 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E118J58
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     823702011
EAN/GTIN:
     4008224590433
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 110° INFRACONTROL ws glz IP40 1000W 823702011
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
20 - 300 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausschaltverzögerung:
0 s
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel horizontal:
110 - 110 °
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
12 min min
Max. Einschaltstrom:
16 A A
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.7 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP40
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-35 - 35 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-15 - 15 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
DC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
-10 - 50 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder ip44, automatik schalter, kopp bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,05*
€ 29,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,19*
€ 29,41*
€ 4,00*
ab € 23,26*
€ 32,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,99*
€ 32,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 37,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.