Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-GG 30 Heißklebepistole 11 mm 30 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1947579-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4522170
EAN/GTIN:
     4006825614022
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole
Einhell TC-GG 30 Heißklebepistole 11 mm 30 W 1 St.

Einhell Heißklebepistole TC-GG 30

Die Heißklebepistole TC-GG 30 ist die ideale Ergänzung für die Hobbywerkstatt, die Bastelstube oder den Haushalt. Die TC-GG 30 unterstützt kreative Bastler bei ihren Projekten, kann aber gleichzeitig schnell und effektiv kleinere Malheure wieder in Ordnung bringen: Heißkleber sind für fast alle Materialien geeignet und universell einsetzbar: Auf Holz und Metall, Stoff und Textilien, Fliesen und Keramik genauso wie auf Plastik und Kunststoff. Die Heißklebepistole verfügt über einen mechanischen Vorschub der Heißklebestifte für gezieltes Auftragen und über eine Heißklebestift-Führung mit Sichtfenster, damit exakte Verklebungen für fast unsichtbare Reparaturen oder filigrane Bastelarbeiten gelingen. Für ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei langwierigen Projekten, sorgt der ergonomische Handgriff. Ohne Probleme beiseite gestellt werden kann die Heißklebepistole durch einen Aufstellbügel, der einen sicheren Stand ermöglicht. Im Lieferumfang enthalten ist eine Standarddüse, eine Flachdüse und eine Verlängerungsdüse sowie drei Heißklebestifte.

Ausstattung:
Mechanischer Vorschub der Heißklebestifte für gezieltes Auftragen
Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
Heißklebestift-Führung mit Sichtfenster
Sicherer Stand dank Aufstellbügel

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 300 s · Betriebsspannung (LOV): 220 - 240 V · Gewicht: 0.2 kg · Klebestick-Ø: 11 mm · Leistung: 30 W · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 163 mm · Schmelz-Temperatur: 252 °C · Weitere technische Daten: Aufheiz-Leistung 200 W · Betriebstemperatur 195 °C.

Lieferumfang:
1x Heißklebepistole TC-GG 30
1x Standarddüse
1x Flachdüse
1x Verlängerungsdüse
3x Klebestifte

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 163 mm x 60 mm
Produktabmessung, Länge:
163 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Einhell
Klebestick-Ø:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
252 °C
Aufheizzeit (max.):
300 s
Leistung:
30 W
Betriebsspannung (LOV):
220 - 240 V
Gewicht:
0.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: 04006825614022, Einhell, 4522170, TC-GG 30
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 12,20*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 8,48*
€ 12,22*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 13,96*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 17,98*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997033
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.