Heißklebepistole TC GG 30
Die Heißklebepistole TC-GG 30 ist die ideale Ergänzung für die Hobbywerkstatt, die Bastelstube oder den Haushalt. Die TC-GG 30 unterstützt kreative Bastler bei ihren Projekten, kann aber gleichzeitig schnell und effektiv kleinere Malheure wieder in Ordnung bringen: Heißkleber sind für fast alle Materialien geeignet und universell einsetzbar: Auf Holz und Metall, Stoff und Textilien, Fliesen und Keramik genauso wie auf Plastik und Kunststoff. Die Heißklebepistole verfügt über einen mechanischen Vorschub der Heißklebestifte für gezieltes Auftragen und über eine Heißklebestift-Führung mit Sichtfenster, da mit exakte Verklebungen für fast unsichtbare Reparaturen oder filigrane Bastelarbeiten gelingen. Für ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei langwierigen Projekten, sorgt der ergonomische Handgriff. Ohne Probleme beiseite gestellt werden kann die Heißklebepistole durch einen Aufstellbügel, der einen sicheren Stand ermöglicht. Im Lieferumfang enthalten ist eine Standarddüse, eine Flachdüse und eine Verlängerungsdüse sowie drei Heißklebestifte.
Ausstattung-mechanischer Vorschub der Heißklebestifte für gezieltes Auftragen
- Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Heißklebestift-Führung mit Sichtfenster
- Sicherer Stand dank Aufstellbügel
- Inkl. 1x Standarddüse, 1x Flachdüse und 1x Verlängerungsdüse
- Inkl. 3 Heißklebestiften
Technische Daten- Netzanschluss: 220-240 V | 50 Hz
- Leistung: 30 W
- Aufheiz-Leistung: 200 W
- Aufheizzeit: 300 s
- Betriebstemperatur: 195 °C
- Klebepatronendurchmesser: 11mm
- Aufheizzeit: 300 s, - Breite: 6, - Durchmesser Schmelzkleber: 11 mm, - Gewicht: 0,2 kg, - Höhe: 21,5, - Klebeleistung: 30 W, - Klebetemperatur: 195 °C, - Länge: 16,3