Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1351830000 VPU I 1+1 R 400V/25KA Überspannungsableiter 25 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1951196-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1351830000
EAN/GTIN:
     4050118158359
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 2 polig
blitzstromableiter
Weidmüller 1351830000 VPU I 1+1 R 400V/25KA Überspannungsableiter 25 kA 1 St.

Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter aus V0 Material beim Übergang der Schnittstellen 0 auf 1 (nach IEC 1312-1) als Blitzschutzpotentialausgleich und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung einer nicht ausblasenden Funkenstrecke in Kombination mit einem Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse I aus der VDEW-Richtlinie erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU I 1+1 R 400V/25kA Wird im Einphasen Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Wechsler) angezeigt.

Technische Daten:
Ableitstrom: 25 kA · Ansprechzeit (Details): ≤ 25 ns · Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange,Blau · Nennspannung: 400 V/AC · Produktabmessung, Breite: 71.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Schutzart: IP20 · Typ: Typ I, Typ II · Weitere technische Daten: Abisolierlänge: 8 mm
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 15 mm
Anschlussart: PUSH IN
Anzugsdrehmoment, max.: 3 Nm
Anzugsdrehmoment, min.: 2 Nm
Bauform: Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20
Befestigungsmaß Höhe: 75 mm
Frequenzbereich, max.: 60 Hz
Frequenzbereich, min.: 50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 400 V
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE): 440 V
Klemmbereich, max.: 35 mm²
Klemmbereich, min.: 4 mm²
Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA
Lagertemperatur: -40 °C bis 80 °C
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.: 50 mm²
Nettogewicht: 642 g
Optische Funktionsanzeige: grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Polzahl: 2
Tragschiene: TS 35
Überspannungskategorie: IV
Verschmutzungsgrad: 3 · Zulassungen, Normen: IEC61643-11, EN61643-11

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 71.2 x 106 x 69 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange | Blau
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
71.2 mm
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz | orange | blau
Herst.-Teilenr.:
1351830000
Nennspannung:
400 V/AC
Ableitstrom:
25 kA
Ansprechzeit (Details):
≤ 25 ns
Typ:
Typ I|ツ| Typ II
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C bis +70 °C
weitere Zulassungen, Normen:
IEC61643-11|ツ| EN61643-11
Produkt-Art:
Überspannungsableiter
Weitere Suchbegriffe: weidmüller blitzstromableiter, Weidmüller, 1351830000, VPU I 1+1 R 400V/25KA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 398,06*
€ 463,69*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 406,70*
€ 476,56*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,28*
€ 488,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 434,22*
€ 506,85*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 504,94*
€ 587,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,56*
€ 567,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,02*
€ 564,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,44*
€ 536,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,95*
€ 515,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,70*
€ 483,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.