| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1953823-BP Herst.-Nr.: 472341021 EAN/GTIN: 4007368097433 |
| |
|
| | |
| BMI 472341021 Maßband 3 m Stahl
BMI Taschenbandmaß Two Comp Länge 3m
Taschenbandmaß mit robuster Bandmechanik
Technische Daten: Genauigkeit (Details): EG-Klasse II · Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 3 m · Messeinheit: mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | BMI | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Stahl | Messeinheit: | mm | Genauigkeit (Details): | EG-Klasse II | Messbereich (max.) (Details): | 3 m | Produkt-Art: | Maßband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,36* | € 5,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,26* | € 5,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,45* | € 5,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,47* | € 5,95* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|