Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 20250032 Muffe Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1959811-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20250032
EAN/GTIN:
     4013960165531
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Fränkische Rohrwerke 20250032 Muffe Schwarz 1 St.

Fraenkische Staro-Gewindemuffe SM-E 32 brüniert

SM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Gewinde-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 32 mm · Material: Metall

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Innen-Durchmesser:
32 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Metall
Produkt-Art:
Muffe
Weitere Suchbegriffe: fränkische gewindemuffe, stapa gewindemuffe, 2050006378588, Fränkische Rohrwerke, 20250032, SM-E 32 brüniert, Kabelschutzrohr
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,11969*
€ 2,67969*
2 Tage
52
1
€ 4,99*
ab € 2,51*
€ 3,74*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 3,08*
€ 3,76*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,0901*
€ 3,7701*
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.