Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deditec USB-OPTOIN-8_B USB-OPTOIN-8_B Eingangsmodul USB Anzahl digitale Eingänge: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196704-BP
Hersteller:
     Deditec
Herst.-Nr.:
     USB-OPTOIN-8_B
EAN/GTIN:
     4016138720563
Suchbegriffe:
Deditec
USB-OPTOIN-8_B
Deditec USB-OPTOIN-8_B USB-OPTOIN-8_B Eingangsmodul USB Anzahl digitale Eingänge: 8

Kompakte USB-Module

Eingangszähler, Eingangsänderungsmerker
Bis zu 16 identische Module in einem System
Timeout-Schutz

Diese preiswerten Einstiegs-Modelle bieten entweder 8 Relais-Ausgänge oder 8 Optokoppler-Eingänge in kompakter Form. Eingänge: Die Eingänge sind galvanisch getrennt, 15 - 30 V Eingangsspannung sind Standard. Durch Tausch eines Widerstandsnetzwerkes kann auf 5 - 15 V umgesteckt werden. Eingangszähler für jeden Kanal und Eingangsänderungsmerker erkennen Zustandswechsel. Ausgänge: Hier kommen Relais mit 36 V/DC Schaltspannung bei 15 W und 1 A zum Einsatz. Ein Timeoutschutz sorgt im Fehlerfall für das Abschalten der Ausgänge (per Software konfigurierbar). Mehrere Module im System: Bis zu 16 identische Module können in einem System verwaltet werden. Hierzu wird über ein Windows®-Tool jedem Modul eine Nummer vergeben, um das eindeutige Ansprechen zu ermöglichen. Software: Die im Lieferumfang enthaltene Treiberbibliothek DELIB sorgt für ein einfaches Ansprechen von nahezu jeder Programmiersprache.

Ausstattung:
Eingangszähler · Eingangsänderungsmerker · Zustand LEDs · Timeout- Schutz.

Technische Daten:
Anzahl digitale Eingänge: 8 · Betriebsspannung: 5 V/DC · Kontroll-LEDs: Ja · Montageart (Details): Steckbar · Produktabmessung, Breite: 65.1 mm · Produktabmessung, Länge: 71.9 mm · Relais-Leistung: 36 V/DC/1 A · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Weitere technische Daten: 16 Bit Eingangszähler pro Kanal · Galvanische Trennung durch Optokoppler · Zustands-LEDs: 8

Lieferumfang:
USB-Verbindungskabel · CD-ROM · Konfigurationsprogramm · DELIB-Treiberbibliothek · Test-Programme · Programmierbeispiele für C, C++, C#, VB, VB.net, Delphi und Labview.

Systemvoraussetzungen:
Windows® 2000/XP/Windows Vista™/Windows® 7 und Linux.

Hinweis:
Für eine Hutschienenaufnahme benötigen Sie je Modul 1 Mittelteil, 2 Seitenteile und 2 Fußelemente!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 71.9 mm x 65.1 mm
Kontroll-LEDs:
Ja
Produktabmessung, Länge:
71.9 mm
Produktabmessung, Breite:
65.1 mm
Marke:
Deditec
Anzahl digitale Eingänge:
8
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Herst.-Teilenr.:
USB-OPTOIN-8_B
Typ (Hersteller-Typ):
USB-OPTOIN-8_B
Ausführung (allgemein):
Digital
Betriebsspannung:
5 V/DC
Montageart (Details):
Steckbar
Relais-Leistung:
36 V/DC/1 A
Zustands-LEDs:
8
Produkt-Art:
Eingangsmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 138,69*
€ 167,87*
Frei Haus
ab € 134,42*
€ 167,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
2970002
ab € 0,909*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.