Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 472237 PAS I 12AP M10 CU Schraubklemmen-Block 39 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1968001-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     472237
EAN/GTIN:
     4013364096448
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
DEHN 472237 PAS I 12AP M10 CU Schraubklemmen-Block 39 kA 1 St.

DEHN + SOEHNE Potentialausgleichschiene o. Abdeckung Cu PAS I 12AP

Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mit Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10, UV-stabilisiert und halogenfrei. Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (Selbstlockern der Schrauben gesichert). Ausführung mit 12 Anschlüssen - Schraube M10, Federring und Mutter.

Technische Daten:
Ableitstrom: 39 kA · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 505 mm · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 62561-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 505 x 40 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
505 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
DEHN
Herst.-Teilenr.:
472237
Ableitstrom:
39 kA
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 62561-1
Produkt-Art:
Schraubklemmen-Block
Weitere Suchbegriffe: kupferschiene 40x4mm, DEHN, 472237, PAS I 12AP M10 CU
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
134
€ 6,90*
ab € 65,60*
€ 65,60*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 57,83*
€ 74,42*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 60,55*
€ 77,58*
€ 3,50*
ab € 61,23*
€ 78,44*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 109,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
472289
ab € 17,08*
Zubehör
Dehn
472299
ab € 20,24*
Zubehör
Dehn
472279
ab € 14,56*
Zubehör
Dehn
472269
ab € 16,15*
Zubehör
Dehn
472202
ab € 4,88*
Zubehör
Dehn
472201
ab € 1,85*
Zubehör
Dehn
472210
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.