Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HL13-2L TV-Wandhalterung Gasdruck-Technik, Neigbar, Schwenkbar, Variabler Wandabstand 94,0 cm (37") - 127,0 cm (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1969573-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HL13-2L
EAN/GTIN:
     4012386132943
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
My Wall HL13-2L TV-Wandhalterung Gasdruck-Technik,Neigbar,Schwenkbar,Variabler Wandabstand 94,0 cm (37") - 127,0 cm (50") Neigbar+Schwenkbar,Rotierbar

My Wall HL13-2L 1fach TV-Wandhalterung 37"-50" (94 - 127cm) Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar, Ausziehbar

Unterstützt VESA-Standards 75-400
voll beweglich dank Gasdruckfeder
Armreichweite 632mm

Erweitern Sie Arbeitsplätze und Konferenzräume schnell und einfach um weitere Monitore. Mit der myWall Monitor-Tischhalterung bringen Sie ganz einfach einen weiteren Monitor ins Spiel. Dank der VESA-kompatiblen Halterung und der integrierten Gasdruckfeder bleiben Sie jederzeit flexibel.

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Ja · Gewicht: 3 kg · Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar,Rotierbar · Halter-Besonderheiten: Gasdruck-Technik,Neigbar,Schwenkbar,Variabler Wandabstand · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Material (Details): Alu/Stahl  · Neigbereich (oben): 15 ° · Neigbereich (unten): 15 ° · Passend für Display-Größe: 101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39") · Produktabmessung, Breite: 35 cm · Produktabmessung, Höhe: 35 cm · Produktabmessung, Tiefe: 63.2 cm · Rotation: 360 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 20 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,100 x 200 mm,100 x 75 mm,150 x 100 mm,150 x 75 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm

Lieferumfang:
Halterung · Schraubenset · Montageanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 35 x 63.2 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
63.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
35 cm
Produktabmessung, Breite:
35 cm
Passend für Display-Größe:
101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44") | 114|ツ|3 cm (45") | 116|ツ|8 cm (46") | 119|ツ|4 cm (47")
Passend für Display-Größe (Bereich):
94|ツ|0 cm (37") - 127|ツ|0 cm (50")
Gasdruck-Technik:
Ja
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar | Rotierbar
Halter-Besonderheiten:
Gasdruck-Technik | Neigbar | Schwenkbar | Variabler Wandabstand
Material (Details):
Alu/Stahl
Neigbereich (unten):
15 °
Neigbereich (oben):
15 °
Rotation:
360 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Tragkraft (max.):
20 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 100 x 200 mm | 100 x 75 mm | 150 x 100 mm | 150 x 75 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,81*
€ 69,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 66,79*
€ 69,90*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 77,11*
€ 81,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.