Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HP2BWL TV-Standfuß 81,3 cm (32") - 139,7 cm (55") Bodenständer, Stand, Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1969615-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP2BWL
EAN/GTIN:
     4012386134534
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
My Wall HP2BWL TV-Standfuß 81,3 cm (32") - 139,7 cm (55") Bodenständer,Stand,Starr

My Wall HP2BL TV-Standfuß 32" -55" (81 - 139cm) Starr

für VESA-Standard bis 400x400
weiß
höhenverstellbar
Bodenplatte aus Sicherheitsglas

Die praktische Bildschirmhalterung von myWall. Mit seiner kompakten Konstruktion kann der HP 2 BWL beliebig aufgestellt werden, z.B.: auf dem Tisch, im Regal oder auf dem Sideboard.

Technische Daten:
Boden-/Deckenabstand (max.): 650 mm · Boden-/Deckenabstand (min.): 480 mm · Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 6.6 kg · Halter-Ausführung: Bodenständer,Stand,Starr · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Stahl / Glas · Passend für Display-Größe: 101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39") · Produktabmessung, Breite: 48 cm · Produktabmessung, Höhe: 65 cm · Produktabmessung, Tiefe: 28 cm · Tragkraft (max.): 40 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,100 x 200 mm,100 x 75 mm,150 x 100 mm,150 x 75 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,30 x 30 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,50 x 50 mm · Wandabstand (max.): 650 mm · Wandabstand (min.): 480 mm

Lieferumfang:
Halterung · Schraubenset · Montageanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 65 x 28 cm
Wandabstands-Kategorie:
> 10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
28 cm
Produktabmessung, Höhe:
65 cm
Produktabmessung, Breite:
48 cm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44") | 114|ツ|3 cm (45") | 116|ツ|8 cm (46") | 119|ツ|4 cm (47")
Passend für Display-Größe (Bereich):
81|ツ|3 cm (32") - 139|ツ|7 cm (55")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Bodenständer | Stand | Starr
Farbe:
weiß
Material (Details):
Stahl / Glas
Boden-/Deckenabstand (max.):
650 mm
Boden-/Deckenabstand (min.):
480 mm
Wandabstand (max.):
650 mm
Wandabstand (min.):
480 mm
Tragkraft (max.):
40 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 100 x 200 mm | 100 x 75 mm | 150 x 100 mm | 150 x 75 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm
Gewicht:
6.6 kg
Produkt-Art:
TV-Standfuß
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, TV-Standfuß, my wall tv-standfuß, tv standfuß, My Wall, HP2BWL, TV Halterung, Geräte Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 42,83*
€ 58,19*
€ 4,00*
ab € 31,92*
€ 58,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.